| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-115097831 Herst.-Nr.: 273193 EAN/GTIN: 4047526273194 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad aus Polyamid
Gehäuse: Serie LPA - Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei - zweifache Kugellagerung im Drehkranz - stabiler Mittelbolzen - minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie POA - hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz
Sonstige Eigenschaften: - hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien - Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Roller | ![](/p.gif) | Maximales Lastgewicht | 190 kg | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Stahl | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 100 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 300 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |