Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3m LC zu LC (UPC) OM5 Multimode Glasfaserkabel, 50/125µm Duplex LOMMF Zipcord, 40G/100G, Biegeunempfindlich, Kleine Einfügedämpfung, LSZH LWL Verlegekabel/Patchkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3m LC zu LC (UPC) OM5 Multimode Glasfaserkabel, 50/125µm Duplex LOMMF Zipcord, 40G/100G, Biegeunempfindlich, Kleine Einfügedämpfung, LSZH LWL Verlegekabel/Patchkabel
StarTech.com 3m LC zu LC (UPC) OM5 Multimode Glasfaserkabel, 50/125µm Duplex LOMMF Zipcord, 40G/100G, Biegeunempfindlich, Kleine Einfügedämpfung, LSZH LWL Verlegekabel/Patchkabel
StarTech.com 3m LC zu LC (UPC) OM5 Multimode Glasfaserkabel, 50/125µm Duplex LOMMF Zipcord, 40G/100G, Biegeunempfindlich, Kleine Einfügedämpfung, LSZH LWL Verlegekabel/Patchkabel
StarTech.com 3m LC zu LC (UPC) OM5 Multimode Glasfaserkabel, 50/125µm Duplex LOMMF Zipcord, 40G/100G, Biegeunempfindlich, Kleine Einfügedämpfung, LSZH LWL Verlegekabel/Patchkabel
StarTech.com 3m LC zu LC (UPC) OM5 Multimode Glasfaserkabel, 50/125µm Duplex LOMMF Zipcord, 40G/100G, Biegeunempfindlich, Kleine Einfügedämpfung, LSZH LWL Verlegekabel/Patchkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-115100192
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     LCLCL-3M-OM5-FIBER
EAN/GTIN:
     0065030900942
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Verbessern Sie die Performance von SWDM-Anwendungen über ein OM5-GlasfasernetzwerkDas OM5 LC zu LC Multimode Duplex Glasfaser-Patchkabel erleichtert die Konnektivität in 40G und 100G Netzwerken. Es unterstützt SWDM (Shortwave Wavelength Division Multiplexing) über einen erweiterten Wellenlängenbereich von 850-953nm VCSEL, was die Signalqualität und die Leistungskapazität gegenüber OM4 verbessert.Entwickelt für optimale PerformancePräzisionsgefertigte keramische Ferrulen sorgen für eine korrekte Ausrichtung der Fasern, um Verbindungsprobleme zu vermeiden und die Einfügungsdämpfung zu minimieren. Die polierten LC-zu-LC-UPC-Faserenden wurden für die Zuverlässigkeit bei Netzwerkanwendungen mit hoher Dichte entwickelt und verbessern die Rückflussdämpfung im Vergleich zu älteren PC-Polierverfahren erheblich. Das Laser-optimierte Multi-Mode-Faser (LOMMF) OM5 Faser-Patchkabel ist ideal für 850-953 nm Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser (VCSEL) und 1300 nm LED-Quellen.KompatibilitätDieses Multimode 50/125µm Glasfaser-Patchkabel ist rückwärtskompatibel mit OM4 und OM3 10G Netzwerken und gewährleistet eine zuverlässige Verbindung in älteren Glasfaserumgebungen.LSZH KabelmantelDas in einem LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) flammhemmenden Mantel untergebrachte OM5-Faserkabel entwickelt bei extremer Hitze oder im Falle eines Feuers wenig Rauch und giftige Dämpfe. Dies ermöglicht sicherere Kabelinstallationen in Bereichen mit schlechter Belüftung, einschließlich einiger industrieller Umgebungen, in geschlossenen Umgebungen wie Zügen und Flugzeugen sowie in Wohnbereichen, in denen die Einhaltung von Bauvorschriften berücksichtigt werden muss.Jedes OM5-Glasfaserkabel wird außerdem einzeln auf seine Einfügungsdämpfung getestet, die dem Industriestandard TIA/EIA-568 entspricht oder diesen übertrifft, um Kompatibilität und 100%ige Zuverlässigkeit zu gewährleisten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
410 mm
Höhe des Versandkartons
450 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2.9 mm
Biegeradius
60 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
8 mm
Paketgewicht
32.5 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
LOMM
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM5
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
953,1300,850 nm
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Rückflussdämpfung
30 dB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.