| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-115106239 Herst.-Nr.: 275131 EAN/GTIN: 4047526275136 |
| |
|
| | |
| Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge Gehäuse: Serie LPA - Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei - zweifache Kugellagerung im Drehkranz - stabiler Mittelbolzen - minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie VPA - Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei - Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz
Sonstige Eigenschaften: - hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle - Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Roller | | Maximales Lastgewicht | 175 kg | | Produktfarbe | Grau, Stahl | | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 123 mm | | Gewicht | 400 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |