Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Creativ Magic Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped® Creativ 907039 Magische Maltafel blau Spielwaren
Maped® Creativ 907039 Magische Maltafel blau Spielwaren
Artikel-Nr.:
     CIDE7-115757239
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     907039
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Eingabestift
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
CR2016
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Auswechselbare Batterie
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
8.5 "
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
907077
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.