| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-116093718 Herst.-Nr.: RE67BL004256 EAN/GTIN: 5711428042569 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Recycelbarer Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 15 Pro Max | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Verschlussart | Nicht zutreffend | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent | ![](/p.gif) | Einfache Anwendung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 15 pro schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |