Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Fire HD 10 Kids Pro 32 GB WLAN Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Fire HD 10 Kids Tablet 32 GB Happy-Day für Kinder ab • 10,1 Zoll IPS Display mit 1920 x 1200 Pixeln • 2,05 GHz Octa-Core Dual-Core-Prozessor • 3 Arbeitsspeicher interner ...
Amazon Fire HD 10 Kids Tablet 32 GB Happy-Day für Kinder ab • 10,1 Zoll IPS Display mit 1920 x 1200 Pixeln • 2,05 GHz Octa-Core Dual-Core-Prozessor • 3 Arbeitsspeicher interner ...
Artikel-Nr.:
     CIDE7-116192503
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B0BL6QPYXC
EAN/GTIN:
     840268981662
Suchbegriffe:
Amazon Tablet
Amazon Tablet-PCs
Amazon TabletPCs
Amazon Tablets
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A76+Cortex-A55
Gewicht und Abmessungen
Breite
256 mm
Tiefe
16.3 mm
Höhe
189.3 mm
Gewicht
658.1 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
USB
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Tragetasche
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Fire OS
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.3
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP
Energie
Energiequelle
Akku
Netzteilstärke
9 W
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
13 h
Akkuladezeit
4 h
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
5 MP
Frontkamera
Ja
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
224 ppi
Design
Produktfarbe
Violett
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Eingebautes Mikrofon
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Speichermedium
Speicherkarten-Slot
Ja
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Leistungen
Standort-Position
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Speicher
Speicherkapazität
3 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kopfhörerausgang
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,30*
€ 251,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,87*
€ 246,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,33*
€ 239,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,23*
€ 232,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,21*
€ 214,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.