Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower UT800EIG Line-Interactive USV 800VA/450W LED, AVR, USB (HID), Kontaktschnittstelle, Ausgang (4) IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower UT800EIG Line-Interactive USV 800VA/450W LED, AVR, USB (HID), Kontaktschnittstelle, Ausgang (4) IEC
CyberPower UT800EIG Line-Interactive USV 800VA/450W LED, AVR, USB (HID), Kontaktschnittstelle, Ausgang (4) IEC
CyberPower UT800EIG Line-Interactive USV 800VA/450W LED, AVR, USB (HID), Kontaktschnittstelle, Ausgang (4) IEC
CyberPower UT800EIG Line-Interactive USV 800VA/450W LED, AVR, USB (HID), Kontaktschnittstelle, Ausgang (4) IEC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-116309762
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     UT800EIG
EAN/GTIN:
     4711027791685
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
CyberPower UT800EIG gewährleistet Stromversorgungsschutz für IT-Geräte wie Computer, NAS und Netzwerkgeräte. Konzipiert in der Line-Interaktive Topologie mit automatischer Spannungsregulierung (AVR) bietet sie eine stabilisierte und geregelte Ausgangsspannungsversorgung. Das patentierte GreenPower UPS™ Bypass-Design hilft der USV, einen extrem niedrigen Stromverbrauch zu erreichen, die Energiekosten zu senken und gleichzeitig die Betriebstemperatur der USV zu reduzieren, was die Lebensdauer der Batterie verlängert.

Die LEDs zeigen Versorgungsinformationen sowie den Akku- und den Betriebsstatus der USV an. Zu den weiteren Funktionen gehören ein Überlastschutz, EMI-Netzfilter, Datenleitungsschutz und konfigurierbare Alarme.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
174 mm
Gewicht
4200 g
Verpackungsbreite
109 mm
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungshöhe
229 mm
Paketgewicht
4470 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akkuladezeit
6 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 3000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8504408590
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabellänge
1.2 m
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
RoHS
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.8 kVA
Ausgangsleistung
450 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
165 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Stromstärke (maximal)
3.47 A
Anstieg der Energiemenge
150 J
Reaktionszeit
4 ms
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB-Kabel
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Modem (RJ-11) Port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, cyberpower ups
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.