Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 87010 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Layout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-117600913
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     87010
EAN/GTIN:
     4007246870103
Suchbegriffe:
Geländebau Z
Geländematten
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Sommerlicher geht es kaum!
Das wunderschöne kleine Spur-Z-Sommer-Gelände begeistert mit einer abwechslungsreichen Fahrstrecke über eine Brücke und durch einen Tunnel. Der Zug fährt auf einem Bahnstromkreis seine Runden. Im Zentrum dieser hübschen Spur-Z-Anlage kann ein typisches Alpendorf erbaut werden.

Das aus Struktur-Hartschaum gefertigte und bereits kolorierte und begraste Diorama ist ein echter Hingucker! Im Lieferumfang sind die passende Brücke und ein Gleisplan enthalten.

Hinweis:
Das Produkt ist mit dem Streugras “Sommerwiese”, 2,5 mm begrast.

Hinweis zur Lieferzeit:
Aufgrund der Größe des Produkts sowie komplexer Fertigungsverfahren kann die Lieferzeit von unseren Standardlieferzeiten abweichen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
535 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
3000 g
Design
Produkttyp
Layout
Markenkompatibilität
NOCH
Maßstab
Z (1:220)
Material
Schaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,44*
€ 212,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.