Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba Networking 9114 Hybrid Gateway/Controller 1000, 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-117818647
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9M45A#ABB
EAN/GTIN:
     190017630618
Weitere Informationen:
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
280165 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Befestigungstyp
Rackeinbau
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000 Mbit/s
Firewall Durchsatz
20000 Mbit/s
3DES/AES-Durchsatz
20 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
351 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
6200 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
185 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
4
Anzahl der SFP+-Anschlüsse
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.620,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.994,93*
€ 14.273,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.931,26*
€ 14.198,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.701,54*
€ 13.924,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.620,15*
€ 13.827,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.