Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palo Alto Software Palo Alto Networks PA-1410 Firewall (Hardware) 1U 8,5 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palo Alto Software Palo Alto Networks PA-1410 Firewall (Hardware) 1U 8,5 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-117868015
Hersteller:
     Palo Alto Software
Herst.-Nr.:
     PAN-PA-1410
EAN/GTIN:
     8592978549831
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
8.5 Gbit/s
IPSec VPN-Durchsatz
4.1 Gbit/s
Maximum firewall Verbindungen
945000
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
100000
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze
6
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Anzahl der VLANs
4094
Multicast Unterstützung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
250 W
Stromverbrauch (max.)
290 W
Speichermedium
Speichermedien Typ
SSD
Gesamtspeicherkapazität
120 GB
SSD Speicherkapazität
120 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.296,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.593,78*
€ 9.036,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.532,12*
€ 8.963,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.368,23*
€ 8.768,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.296,37*
€ 8.682,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.