Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 100981 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 100981 Laptop-Ersatzteil Akku
AGI 100981 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-117900765
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     100981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen, kompatiblen Akku für Ihr Pavilion 17-E011NR. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten Pavilion 17-E011NR. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen. Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät. Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Pavilion 17-E011NR Akkus. Qualität steht bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet. Hinweis: Wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Originalprodukt handelt, liefern wir ein kompatibles Produkt. Das bedeutet, es handelt sich keinesfalls um ein Originalprodukt des Herstellers und wird demnach auch nicht von diesem hergestellt und empfohlen. Alle Marken- und Produktbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern und dienen nur zu Kompatibilitätsbeschreibung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
Pavilion 17-E011NR
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.