Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 67182 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 67182 Laptop-Ersatzteil Akku
AGI 67182 Laptop-Ersatzteil Akku
AGI 67182 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-117907744
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     67182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen, kompatiblen Akku für Ihr VPCF13C5E. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten VPCF13C5E. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen. Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät. Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen VPCF13C5E Akkus. Qualität steht bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet. Hinweis: Wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Originalprodukt handelt, liefern wir ein kompatibles Produkt. Das bedeutet, es handelt sich keinesfalls um ein Originalprodukt des Herstellers und wird demnach auch nicht von diesem hergestellt und empfohlen. Alle Marken- und Produktbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern und dienen nur zu Kompatibilitätsbeschreibung.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
21 mm
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
VPCF13C5E
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Batteriekapazität
49 Wh
Akku
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.