Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI Akku kompatibel mit Toshiba Satellite C75-A-10P 4400 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI Akku kompatibel mit Toshiba Satellite C75-A-10P 4400 mAh
AGI Akku kompatibel mit Toshiba Satellite C75-A-10P 4400 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE7-117909202
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     101943
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen, kompatiblen Akku für Ihr Satellite C75-A-10P. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten Satellite C75-A-10P. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen. Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät. Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Satellite C75-A-10P Akkus. Qualität steht bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
224 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Toshiba
Kompatibilität
Satellite C75-A-10P
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.