Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI Akku kompatibel mit Sony SVF1521C5E1 - 2.200 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Sony SVF1521C5E1 Li-Ion 14,8 Volt 2200 mAh schwarz
Akku für Sony SVF1521C5E1 Li-Ion 14,8 Volt 2200 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-117914305
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     102322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys
Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen, kompatiblen Akku für Ihr SVF1521C5E1. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten SVF1521C5E1. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen. Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät. Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen SVF1521C5E1 Akkus. Qualität steht bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
37 mm
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
SVF1521C5E1
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.