Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUTM50 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TELTONIKA RUTM50 5G ROUTER
TELTONIKA RUTM50 5G ROUTER
TELTONIKA RUTM50 5G ROUTER
TELTONIKA RUTM50 5G ROUTER
TELTONIKA RUTM50 5G ROUTER
TELTONIKA RUTM50 5G ROUTER
Artikel-Nr.:
     CIDE7-117926563
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUTM50000000
EAN/GTIN:
     4779051840540
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Industrieller Router
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES-CCMP, EAP-TLS, OWE, TKIP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise-PEAP, WPA2-PSK, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Authentisierung Methode
Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & login attempts block, time-based login blocking, built-in random password generator
Firewall
Ja
Pre-configured firewall rules can be enabled via WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T
DDoS-Schutz
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
867 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Management-Funktionen
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Reset-Knopf
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Anzahl der Datenströme
4x4
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
5G
Dual-SIM Unterstützung
Ja
4G-Standards
LTE
4G LTE-Kategorie
19
5G-Standard
Sub6 SA/NSA
SIM-Kartentyp
MiniSIM
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Multicast Unterstützung
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
SSID-basierte VLAN-Zuordnung
Ja
Statische Route
Ja
Unterstützung von Samba (Speicher)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
MediaTek
Prozessor Architektur
MIPS
Prozessortaktfrequenz
880 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Speicherkapazität
256 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Flash-Speicher
256 MB
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
150
Antenne
Antennen-Design
Intern
Antennentyp
4x4
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, wlan router
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 394,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,05*
€ 490,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,06*
€ 486,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,81*
€ 482,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,72*
€ 481,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,73*
€ 469,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.