Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK HDMTD double Stecker gewinkelt für PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK HDMTD double Stecker gewinkelt für PCB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-117943692
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90144
EAN/GTIN:
     4043619901449
Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Elektrotechnik und Elektronik in Fahrzeugen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
8 mm
Merkmale
Stecker
HDMTD
Produktfarbe
Blau, Silber
Formfaktor des Steckers
Abgewinkelt
Material
Kunststoff
Beschichtung Steckerkontakte
Messing
Impedanz
100 Ohm
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.