Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 52490 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118197288
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
350 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
0.14 mm²
AWG Kabelgröße
26
Kupferindex
12.3 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.