Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 52493 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118197291
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52493
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 5x 0,14mm²
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
350 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
5
Leiterquerschnitt
0.14 mm²
AWG Kabelgröße
26
Kupferindex
19.5 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,39*
€ 4,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,01*
€ 3,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,75*
€ 3,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.