Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 52494 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118197292
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52494
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
helukabel steuerleitung 7x1,5
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
350 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
7
Leiterquerschnitt
0.14 mm²
AWG Kabelgröße
26
Kupferindex
23.4 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.