Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 20051 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 20051 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 20051 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118199615
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     20051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
52
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
AWG Kabelgröße
24
Kupferindex
175 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,80*
€ 11,66
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,76*
€ 11,61
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,41*
€ 11,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,98*
€ 10,69
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,58*
€ 10,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,55*
€ 10,17
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 8,48*
€ 10,09
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,76*
€ 8,04
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.