Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 26986 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07VVH6-F,PVC-Flach; 16G0,75mm2; ungeschirmt; Cu; Line
Leitungen; H07VVH6-F,PVC-Flach; 16G0,75mm2; ungeschirmt; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118204263
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26986
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07VVH6
aderleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
16
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
115.2 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,47*
€ 12,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,98*
€ 11,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,56*
€ 11,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,13*
€ 10,86
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,24*
€ 9,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,91*
€ 8,22
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,04*
€ 7,19
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,02*
€ 5,97
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.