Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA extra Power Universal Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 25 m Polyethylen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/395/a009395g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/395/a009395g.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118287225
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56388-00001-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Schwarz
Band-Zweck
Bündelung, Befestigung, Handwerk, Kennzeichnung, Reparatur, Verstärkung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Polyethylen
Geeignet für Materialien
Metall, PVC, Holz
Geeignet für Oberflächen vom Typ
weich
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Von Hand abreißbar
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
50 mm
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,2192* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56389
ab € 6,17*
Ähnlich
tesa
56389-00000-11
ab € 6,22*
Ähnlich
tesa
56389-00002
ab € 6,59*
Ähnlich
tesa
56388-00000-16
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.