Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster RC matte Glasboard 100x200cm warmgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster RC matte Glasboard 100x200cm warmgrau
Legamaster RC matte Glasboard 100x200cm warmgrau
Legamaster RC matte Glasboard 100x200cm warmgrau
Legamaster RC matte Glasboard 100x200cm warmgrau
Legamaster RC matte Glasboard 100x200cm warmgrau
Legamaster RC matte Glasboard 100x200cm warmgrau
Legamaster RC matte Glasboard 100x200cm warmgrau
Legamaster RC matte Glasboard 100x200cm warmgrau
Legamaster RC matte Glasboard 100x200cm warmgrau
Legamaster RC matte Glasboard 100x200cm warmgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118305560
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-104264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Dekoratives Glasboard mit langlebiger, magnetischer Glasoberfläche aus gehärtetem Sicherheitsglas für eine intensive Nutzung. Beste Schreibeigenschaften: Optimale Ergebnisse erzielen Sie mit den edding 95 Markern. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Leicht zu reinigen: glatte, hygienische Glasoberfläche. 25 Jahre Garantie auf die perfekte Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit des Glasboards bei Verwendung von Legamaster und edding Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Höhe
1000 mm
Tiefe
4 mm
Gewicht
26000 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2120 mm
Verpackungstiefe
1120 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Verpackungsvolumen
130592 cm³
Paketgewicht
31650 g
Lieferumfang
Anzahl der Magneten
2 Stück(e)
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 622,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,67*
€ 813,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,41*
€ 768,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,75*
€ 757,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,45*
€ 747,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,05*
€ 740,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-104164
ab € 584,15*
Ähnlich
Legamaster
7-104364
ab € 586,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.