Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIGABYTE AORUS WATERFORCE II 240 AIO Flüssigkeits-CPU-Kühler - 2x120mm ARGB Lüfter, Einschub-Sicherungsmechanismus, DAISY-CHAIN, kompatibel mit Intel LGA 1700 und AMD AM5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIGABYTE AORUS WATERFORCE II 240 AIO Flüssigkeits-CPU-Kühler - 2x120mm ARGB Lüfter, Einschub-Sicherungsmechanismus, DAISY-CHAIN, kompatibel mit Intel LGA 1700 und AMD AM5
GIGABYTE AORUS WATERFORCE II 240 AIO Flüssigkeits-CPU-Kühler - 2x120mm ARGB Lüfter, Einschub-Sicherungsmechanismus, DAISY-CHAIN, kompatibel mit Intel LGA 1700 und AMD AM5
GIGABYTE AORUS WATERFORCE II 240 AIO Flüssigkeits-CPU-Kühler - 2x120mm ARGB Lüfter, Einschub-Sicherungsmechanismus, DAISY-CHAIN, kompatibel mit Intel LGA 1700 und AMD AM5
GIGABYTE AORUS WATERFORCE II 240 AIO Flüssigkeits-CPU-Kühler - 2x120mm ARGB Lüfter, Einschub-Sicherungsmechanismus, DAISY-CHAIN, kompatibel mit Intel LGA 1700 und AMD AM5
GIGABYTE AORUS WATERFORCE II 240 AIO Flüssigkeits-CPU-Kühler - 2x120mm ARGB Lüfter, Einschub-Sicherungsmechanismus, DAISY-CHAIN, kompatibel mit Intel LGA 1700 und AMD AM5
GIGABYTE AORUS WATERFORCE II 240 AIO Flüssigkeits-CPU-Kühler - 2x120mm ARGB Lüfter, Einschub-Sicherungsmechanismus, DAISY-CHAIN, kompatibel mit Intel LGA 1700 und AMD AM5
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118308963
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GP-AORUS WATERFORCE II 240
EAN/GTIN:
     4719331553999
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
Wasserkühlung
Flüssigkühlsystemarmatur
Erleben Sie herausragende Kühlleistung mit GIGABYTE CPU-Kühlern. Entwickelt mit modernsten technischen Lösungen und hochwertigen Komponenten, sorgen unsere Kühlsysteme für eine optimale Kühlung Ihres Prozessors. Von Luft- bis hin zu Wasserkühlungen sorgt GIGABYTE für Zuverlässigkeit und Effizienz, damit Sie Ihre CPU mit ruhigem Gewissen bis an ihre Leistungsgrenzen ausreizen können.
Weitere Informationen:
Energie
Thermal Design Power (TDP)
300 W
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
277 mm
Heizungs-Tiefe
119 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Pumpenbreite
72.8 mm
Pumpentiefe
72.8 mm
Pumpenhöhe
65.1 mm
Verpackungsbreite
209 mm
Verpackungstiefe
375 mm
Verpackungshöhe
143 mm
Paketgewicht
2070 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kupfer
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Sonstige Funktionen
Anzahl unterstützter Lüfter
2
Geräuschpegel
36.9 dB
Lieferumfang
CPU-Halterung(en)
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Sockel AM4, Sockel AM5
Maximaler Luftstrom
64.25 cfm
Maximum Luftdruck
2.93 mmH2O
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
12.8 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
36.9 dB
Pumpenlagertechnik
Keramisches Lager
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)
1600 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
3400 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
800 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2300 RPM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.