Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UACC-UMR-TS Wireless Access Point-Zubehör Tischständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Unifi Mobile Router Table Stand / Zubehör / UACC-UMR-TS
Ubiquiti Unifi Mobile Router Table Stand / Zubehör / UACC-UMR-TS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118499191
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UACC-UMR-TS
EAN/GTIN:
     810084693100
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tischständer
Kompatibilität
Mobile Router
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Markenkompatibilität
Ubiquiti Networks
Gewicht und Abmessungen
Breite
89.4 mm
Tiefe
68.8 mm
Höhe
127.5 mm
Gewicht
148 g
Weitere Suchbegriffe: ubiquiti access point, access point
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.