Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil Figures Boys (Serie 26)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil Figures Boys (Serie 26)
Playmobil Figures Boys (Serie 26)
Playmobil Figures Boys (Serie 26)
Playmobil Figures Boys (Serie 26)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118517648
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     71605
EAN/GTIN:
     4008789716057
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Typ Gewerbeeinheit
Nur Sortimentskomponente
Rechnungseinheit
Ja
Verbrauchereinheit
Ja
Zolltarifnummer (TARIC)
95030070
Merkmale
Typ
Aktion/Abenteuer
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Montage erforderlich
Ja
Ursprungsland
Malta
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
21 mm
Verpackungshöhe
164 mm
Paketgewicht
23 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
100 mm
Höhe des Versandkartons
21 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
14008789716054
Pallettenbreite netto
1200 mm
Pallettenlänge netto
800 mm
Palettentyp
800 x 1200 mm
Paletten-Versandeinheit
Ja
Lieferumfang
Montageanweisungen
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.