Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 21008-13 Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeugnismappe, A4, PP, hellblau PAGNA 21008-13
Zeugnismappe, A4, PP, hellblau PAGNA 21008-13
Zeugnismappe, A4, PP, hellblau PAGNA 21008-13
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118522565
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     21008-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Noten-Mappe
Die Zeugnismappen in fünf Farben sind ideal für die sichere Ablage von Zeugnissen, Zertifikaten oder Urkunden geeignet. Die 10 Zeugnishüllen bieten viel Platz für jede Art von wichtigen Dokumenten und schützen diese vor Verknicken und Verschmutzung. Die Unterlagen können auf diese Weise sicher transportiert und durch die Zeugnishüllen besonders bequem durchgeblättert oder präsentiert werden. Stabiles PP macht die Zeugnismappe zu einem langlebigen Begleiter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
10 Blätter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.