Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Lille mini Tischleuchte 2,5 W LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118560172
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7835-250
EAN/GTIN:
     7318307835250
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Kollektion
Lille mini
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
III
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Ladezeit
6 h
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
2.5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
100 lm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konstsmide
7817-750
ab € 76,45*
Zubehör
Konstsmide
7836-750
ab € 187,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.