Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower CP1600EPFCLCD Line-Interactive USV 1600VA/1000W Reine Sinuswelle, AVR, LCD, USB (HID), DB9, RJ45 Lan Protection, Ausgang (6) Schuko, Expansion Port für opt. Netzwerkk...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower CP1600EPFCLCD Line-Interactive USV 1600VA/1000W Reine Sinuswelle, AVR, LCD, USB (HID), DB9, RJ45 Lan Protection, Ausgang (6) Schuko, Expansion Port für opt. Netzwerkk...
CyberPower CP1600EPFCLCD Line-Interactive USV 1600VA/1000W Reine Sinuswelle, AVR, LCD, USB (HID), DB9, RJ45 Lan Protection, Ausgang (6) Schuko, Expansion Port für opt. Netzwerkk...
CyberPower CP1600EPFCLCD Line-Interactive USV 1600VA/1000W Reine Sinuswelle, AVR, LCD, USB (HID), DB9, RJ45 Lan Protection, Ausgang (6) Schuko, Expansion Port für opt. Netzwerkk...
CyberPower CP1600EPFCLCD Line-Interactive USV 1600VA/1000W Reine Sinuswelle, AVR, LCD, USB (HID), DB9, RJ45 Lan Protection, Ausgang (6) Schuko, Expansion Port für opt. Netzwerkk...
CyberPower CP1600EPFCLCD Line-Interactive USV 1600VA/1000W Reine Sinuswelle, AVR, LCD, USB (HID), DB9, RJ45 Lan Protection, Ausgang (6) Schuko, Expansion Port für opt. Netzwerkk...
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118569004
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     CP1600EPFCLCD
EAN/GTIN:
     4711027798615
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
CyberPower CP1600EPFCLCD mit einer Ausgangsversorgung in reiner Sinuswellenform sichert sie zuverlässig Workstations, Server und Netzwerkhardware, die konventionelle und auch Active Power Factor Correction (PFC)-Netzteile verwenden. Mit der GreenPower UPS™-Technologie zur Verbesserung der USV-Betriebseffizienz und zur Minimierung des Eigenverbrauchs können Benutzer im Vergleich zu herkömmlichen USV-Systemen erhebliche Energiekosteneinsparungen erzielen.

Die USV bietet eine automatische Spannungsregelung (AVR), um die Spannung für die angeschlossenen Geräte stabil zu halten. Das Produkt verfügt über einen Datenleitungsschutz mit Hochgeschwindigkeitsübertragung, um Kommunikationsgeräte vor Überspannungen/Spitzen zu schützen und Daten mit einer Geschwindigkeit von 1 Gbit/s zu übertragen. Über das schwenkbare Farb-LCD-Panel können Benutzer die wichtigsten Strom- und Batterieinformationen auf einen Blick überwachen. Mit der PowerPanel Power Management Software kann der Benutzer die Überwachung und Konfiguration in Echtzeit durchführen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
11000 g
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
466 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
13000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
2.6 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
9.7 min
Akkuladezeit
8 h
Batteriepatrone Wechsel
RBP0142
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8504408590
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.83 m
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Tätigkeit
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.6 kVA
Ausgangsleistung
1000 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
169 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
271 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Stromstärke (maximal)
10 A
Anstieg der Energiemenge
405 J
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Energiequelle
AC
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ F
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
USB-Port-Typ
USB Type A/USB Type-C
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, cyberpower ups
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,53*
€ 362,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,47*
€ 361,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,65*
€ 349,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,67*
€ 347,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,78*
€ 322,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.