Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

koziol Klikk Ready Besteck-Set Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koziol KLIKK READY Besteck Etui + Besteckset nature ash grey 2er-Set / Display
Koziol KLIKK READY Besteck Etui + Besteckset nature ash grey 2er-Set / Display
Koziol KLIKK READY Besteck Etui + Besteckset nature ash grey 2er-Set / Display
Koziol KLIKK READY Besteck Etui + Besteckset nature ash grey 2er-Set / Display
Koziol KLIKK READY Besteck Etui + Besteckset nature ash grey 2er-Set / Display
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118571797
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     7070701
EAN/GTIN:
     4002942588154
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset
Das Dreamteam für unterwegs. Das KLIKK Besteckset kommt in einer schicken Box, mit der sich Messer, Gabel und Löffel sicher und sauber von A nach B transportieren lassen. Auch nach der Mahlzeit sind hier alle Besteckteile hygienisch verstaut. Die schlanke Box hat einen praktischen Clipverschluss und findet in jeder Tasche Platz.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
44 mm
Technische Details
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Set pro Person
Tafelgabel, Tafelmesser, Esslöffel
Material
Karbon
Produktfarbe
Grau
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien
100 %
Anzahl der Messer
1
Anzahl Esslöffel
1
Anzahl an Tafelgabeln
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 90 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
koziol »ideas for friends
7168700
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.