Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend CFexpress 860 320 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118574020
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS320GCFE860
EAN/GTIN:
     760557865711
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Die CFexpress 860 Typ B-Speicherkarte von Transcend bietet rasante Geschwindigkeiten, anhaltende Schreibleistung und hohe Speicherkapazität für professionelle Filmemacher und Videobearbeiter. Es können unzählige Dateien gespeichert und flüssige 8K-RAW-Videos aufgenommen werden, ohne die Videoqualität zu beeinträchtigen – was es letztendlich zur idealen Wahl für die Aufnahme von Freizeitaktivitäten im Freien, Wildtieren, Actionaufnahmen und vielen anderen Arten von unglaublichen Inhalten macht.

Made For Multimedia Professionals
Die CFexpress 860 Typ B-Speicherkarte von Transcend wurde exklusiv für professionelle Fotografen entwickelt, die spiegellose Kameras und Kinokameras verwenden, und eignet sich ideal für die Aufnahme von Outdoor-Freizeit-, Wildtier- und Actionaufnahmen. Es ist besonders praktisch bei der Aufnahme von 8K-RAW-Videos und bietet professionellen Fotografen, Filmemachern und Content-Erstellern beeindruckende Übertragungsgeschwindigkeiten und Haltbarkeit ohne Qualitätseinbußen.

Bequeme Speicherung und herausragende Leistung
Die CFexpress 860 Typ B-Speicherkarte von Transcend liefert bemerkenswerte Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.750MB/s und 1.500 MB/s. Seine dauerhafte Schreibgeschwindigkeit von bis zu 1.300 MB/s ermöglicht ununterbrochene Serienaufnahmen von Outdoor-Sportarten, Wildtieren, Mode und anderen Arten der Fotografie Mit der CFexpress 860 Typ B-Speicherkarte können Sie Ihr wahres Potenzial als Profi entdecken und entfalten!

Ausreichend Speicherkapazität
Die CFexpress 860 Typ B-Speicherkarte von Transcend bietet bis zu 320 GB Speicherkapazität zum Speichern Tausender RAW-Dateien und hochwertiger Fotos. Jetzt sind Ihrer Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt!

Gebaut für Extreme
Die CFexpress-Speicherkarten von Transcend wurden strengen Tests unter rauen Bedingungen unterzogen, um einen zuverlässigen Betrieb in vielen verschiedenen Umgebungen zu gewährleisten. Sie können bei Temperaturen von -10 °C (14 °F) bis 70 °C (158 °F) betrieben werden und bieten ein Höchstmaß an Leistung und Stabilität.

RecoveRx Software
Transcend bietet die exklusive RecoveRx-Software an, ein kostenloses Datenwiederherstellungstool, mit dem Benutzer problemlos nach gelöschten Dateien wie Fotos, Dokumenten, Musik und Videos auf ihren Speichergeräten suchen können.

SSD Scope Software
Transcend SSD Scope ist ein fortschrittliches, benutzerfreundliches Softwaretool, das in Verbindung mit dem RDE2-Kartenleser dafür sorgt, dass Ihre Transcend CFexpress-Speicherkarte fehlerfrei und in optimalem Zustand bleibt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.6 mm
Tiefe
38.5 mm
Höhe
3.8 mm
Gewicht
7 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE/UKCA/FCC/EAC/RCM
Speicher
Kapazität
320 GB
Flash Card Typ
CFexpress
Lesegeschwindigkeit
1750 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1500 MB/s
Schnittstelle
PCIe Gen3 ×2
Energie
Speicherspannung
3.3 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,71*
€ 193,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,88*
€ 184,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.