Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitecom MD-1002 Kartenleser USB 2.0 Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-118582336
Hersteller:
     Sitecom
Herst.-Nr.:
     MD-1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0 Type-C
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Steckplätze für Speicherkarten
1
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
28 g
Kabellänge
0.6 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.