Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake CL-F172-PL14BL-A Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118650817
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-F172-PL14BL-A
EAN/GTIN:
     841163089415
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 25mm
gehäuselüfter
Durch die Ergänzung des leistungsstarken TOUGFHAN Pro mit MagForce 2.0 und dem Design mit austauschbaren Lüfterblättern bietet der neue TOUGHFAN EX Pro höchste Kühlleistung mit einer schnellen magnetischen Verbindung, die es Ihnen ermöglicht, die Lüfterblätter je nach Installationswunsch auszutauschen.

Stabile Verbindung mit MagForce 2.0
Das neue MagForce 2.0 ist eine Weiterentwicklung des TOUGHFAN EX Magnetic Force Design. Die Pogo-Pin-Kontaktpads sind ZWEIMAL größer für eine größere Toleranz. Diese Verbesserung reduziert die potenzielle fehlerhafte Ausrichtung erheblich, egal ob Sie Lüfter miteinander verketten oder mit Kabeln verbinden, was die Installationseffizienz weiter steigert und die Baupraxis optimiert.

Verabschieden Sie sich von überflüssigen Kabeln
Schließen Sie Ihre Lüfter mit dem MagForce 2.0 Quick Connect Design von SWAFAN EX an und machen Sie Schluss mit Kabelsalat!

Speziell entwickelter Lüfterflügel
Der TOUGHFAN EX Pro ist mit neun verlängerten Lüfterflügeln ausgestattet, die mit Hilfe einer Präzisionsanpassungssoftware neu strukturiert wurden, um einen höheren Luftstrom und einen stärkeren statischen Druck zu gewährleisten. Die Lüfterblätter sind außerdem aus Flüssigkristallpolymer (LCP) gefertigt, einer Verbindung, die die Vibrationen bei voller Drehzahl minimiert.

Stronger than Ever
With new technology and craftsmanship, the TOUGHFAN EX12 Pro has a maximum operating speed of 2000 RPM.

Verbesserte Struktur für überragende Leistung
Der TOUGHFAN EX Pro verfügt über einen quadratischen Lüfterrahmen mit einer neuen Kontur, die bei der Installation auf einem Gehäuse oder einem Radiator während des Betriebs effektiv Luftverluste verhindert.

Starren Sie nicht mehr auf die Rückseite Ihrer Lüfter!
Machen Sie nie wieder Kompromisse zwischen Ästhetik und Luftstromrichtung!
Das Design des TOUGHFAN EX Pro ermöglicht es, dass Ihre Lüfter immer nach vorne zeigen!

Reinigung leicht gemacht!
Sie können die Lüfterblätter sogar herausnehmen und mit Wasser abspülen, wenn Sie möchten. Trocknen Sie sie einfach gründlich ab und tragen Sie bei Bedarf das im Paket enthaltene Lagerschmiermittel auf.

Anti-Vibrations-Montagesystem
Der TOUGHFAN EX Pro wurde mit einer 80%igen Abdeckung für alle Ecken entwickelt, wobei die eingespritzten Anti-Vibrations-Gummipads die Vibrationen des Lüfters dämpfen, so dass der Lüfter auf einer höheren Stufe drehen kann, während er einen niedrigen Geräuschpegel beibehält.
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Startspannung
6 V
Stromverbrauch Lüfter
3.6 W
Nennstrom
0.3 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm
Ventilator Dicke
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Lieferumfang
Installationsanweisung
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
31.6 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
34.1 dB
Mindestluftstrom
102.3 cfm
Maximaler Luftstrom
119.6 cfm
Minimum Luftdruck
2.95 mmH2O
Maximum Luftdruck
3.57 mmH2O
Lagertyp
Hydraulisch
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
40000 h
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter thermaltake, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.