Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex TrExercise 180 Universal-Trainingsmatte Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118652371
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     TREXE180TE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
Leichtturnmatte
Wo immer Sie sind, wohin Sie auch gehen, die AIREX® TrExercise-Matte ist Ihr zuverlässiger Begleiter für Ihre Reise und Ihr Training. Die leicht zu rollende und langlebige Matte ist bereit, in Ihr Abenteuergepäck gepackt zu werden. Mit der AIREX® Matte, hergestellt aus recyclebaren Materialien, erleben Sie bei all Ihren Workouts und Reisen das ultimative Gefühl von flexiblem Training und Freiheit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Universal-Trainingsmatte
Produktfarbe
Braun
Stoßabsorbierung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Leicht zu klappen
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Länge (mm)
1800 mm
Dicke
8 mm
Gewicht
1900 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
TREXE140BR
ab € 33,97*
Ähnlich
Airex
TREXE140GN
ab € 33,66*
Ähnlich
Airex
TREXE180BL
ab € 32,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.