Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg FF01-6815-23B Rack 19U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-118653208
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     FF01-6815-23B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
19U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
800 kg
Produktfarbe
Schwarz
Rahmentyp
Geschlossen
Hintertürkonstruktion
Perforiert
Vordertürenkonstruktion
Perforiert
Art der Seitenabdeckung
Blind
Art der Hintertür
Perforierter Stahl
Art der Vordertür
Perforierter Stahl
Lenkrollen
Ja
Türöffnungswinkel
215 °
Montage erforderlich
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
848 mm
Gewicht
50000 g
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,09*
€ 407,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,67*
€ 405,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,29*
€ 384,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,07*
€ 373,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,09*
€ 334,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.