Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KG0016-AX-G Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KG0016-AX-G Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KG0016-AX-G Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KG0016-AX-G Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118720119
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KG0016-AX-G
EAN/GTIN:
     4710469346125
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
505 mm
Verpackungstiefe
575 mm
Verpackungshöhe
128 mm
Paketgewicht
8480 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
TLS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
379 mm
Tiefe
433.6 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
6430 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
2.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
34.6 W
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
16
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Konsolenanschluss
RJ–45
Anzahl der RJ-45-Anschlüsse der Konsole
16
Serieller Port-Typ
RJ-45
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84718000
Breite des Versandkartons
505 mm
Höhe des Versandkartons
128 mm
Ursprungsland
Taiwan
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
1.6 "
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm aten, ip kvm switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.082,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.126,46*
€ 4.910,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.119,59*
€ 4.902,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.098,61*
€ 4.877,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.087,93*
€ 4.864,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.082,42*
€ 4.858,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KG1900T-AX
ab € 215,71*
Zubehör
Aten
KG6900T-AX
ab € 329,64*
Zubehör
Aten
KG8900T-AX
ab € 327,42*
Zubehör
Aten
KG9900T-AX
ab € 328,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.