Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-252461 Herst.-Nr.: MR225 EAN/GTIN: 4054318773633 |
| |
|
| | |
| Mit unseren MediaRange CD-R Medien in Vinyl-Optik, erhalten Sie eine Disc im klassischen Schallplatten Design. Die Disc im Retro-Look ist sowohl auf der Oberseite, als auch der Brennseite komplett schwarz. Die Oberfläche gleicht einer Schallplatte und lässt alte Zeiten aufleben. - Retro-Look - Oberfläche : Vinyl-Optik - Unterseite : schwarz - auch mit bedruckbarer Oberfläche erhältlich Wesentliche Anwendungen - Für Retro-Liebhaber - Ideal zum Austausch von Daten, - Ideal zur Erstellung von Audio CDs, - Ideal zur Erstellung von MP3 Audio-CDs, - Ideal zur Speicherung und zum Austausch von Bild - und Filmdateien, - Ideal zur Archivierung und Backup wichtiger Dateien Weitere Informationen: Schreibgeschwindigkeit | Schreibgeschwindigkeit CD | 52 x | Merkmale | Typ | CD-R | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB | | Durchmesser optische Disk | 120 mm | | Aufnahmezeit | 80 min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,64* | € 15,22* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 10,71* | € 15,32* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 11,07* | € 15,82* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 29,40* | € 40,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|