Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange CD-R 700MB 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange CD-R 700MB 50 Stück(e)
MediaRange CD-R 700MB 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11905842
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR226
EAN/GTIN:
     4260057132215
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Mit unseren MediaRange CD-R Medien in Vinyl-Optik, erhalten Sie eine Disc im klassischen Schallplatten Design. Die Disc im Retro-Look ist sowohl auf der Oberseite, als auch der Brennseite komplett schwarz. Die Oberfläche gleicht einer Schallplatte und lässt alte Zeiten aufleben. Dank der bedruckbaren Oberfläche, können Sie diese Disc, ganz nach Ihren Wünschen gestalten. - Retro-Look - Oberfläche : Vinyl-Optik - Unterseite : schwarz - bedruckbare Oberfläche - Druckbereich : 23-68mm Wesentliche Anwendungen - Für Retro-Liebhaber - Ideal zum Austausch von Daten, - Ideal zur Erstellung von Audio CDs, - Ideal zur Erstellung von MP3 Audio-CDs, - Ideal zur Speicherung und zum Austausch von Bild - und Filmdateien, - Ideal zur Archivierung und Backup wichtiger Dateien
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
52 x
Merkmale
Typ
CD-R
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Druckbar
Ja
Aufnahmezeit
80 min
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd-r
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.