Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX 45U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter SX 45U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 45U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 45U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11919771
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3355
EAN/GTIN:
     731304290223
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
188400 g
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
850 x 1320 x 2240 mm
Merkmale
Rack-Kapazität
45U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1363.64 kg
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
UL 60950-1 EIA-310-E RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
2124 mm
Gewicht
169000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank apc, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.449,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.638,57*
€ 3.139,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.611,65*
€ 3.107,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.525,19*
€ 3.004,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.478,07*
€ 2.948,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.449,64*
€ 2.915,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.