Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dacomex D27-100CG 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dacomex Tischhalterung D27-100CG,, für Flachbildschirme 43 - 81 cm (17" - 32"), bis 9 kg, Schraubkle
Dacomex Tischhalterung D27-100CG,, für Flachbildschirme 43 - 81 cm (17" - 32"), bis 9 kg, Schraubkle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-119482550
Hersteller:
     Dacomex
Herst.-Nr.:
     903748
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
6.5 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
6.5 kg
Montage
Klemme/Durchführung
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Auslegerarm (max.)
450 mm
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
85 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-45 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
180 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
180 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Drehen
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Einfache Installation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.