Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta The Organizer, Desktop-Organizer, Bee Blue - Marineblau/Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/136/y000136t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/136/y000136t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/136/y000136u.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE7-119485038
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     394202D
EAN/GTIN:
     9002493942028
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Bee Blue ist eine Serie, die nach den neuesten Trends in der Büroeinrichtung entworfen wurde. Sie ist sehr dekorativ, perfekt für das Büro oder das Home Office, und soll die Leistung und den Enthusiasmus steigern. Bee Blue ist kompromisslos ökologisch und bietet Produkte aus recyceltem Kunststoff, die mit dem Blauen Engel zertifiziert sind.
The Organizer ist ein praktisches Schreibtisch-Zubehör, das Sie nie in Ihrem Büro oder Homeoffice mehr missen möchten.
In den zwei horizontalen Fächern im A5-Format und zwei Fächern im A6-Format können Sie Ihre Dokumente, kleine Sammelmappen mit Gummi zugverschluss, kleine Büroutensilien, Karteikarten und vieles mehr verstauen und ablegen.
Umweltfreundlich: Dieser Organizer wird aus recyceltem Kunststoff aus Haushaltsabfällen hergestellt und ist daher mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Hellblau, Navy
ISO-A-Formate (A0...A9)
A5, A6
Anzahl von Fächern
6
Ursprungsland
Österreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
282 mm
Länge (mm)
356 mm
Höhe
282 mm
Gewicht
1991 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.