Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama LH5060UHS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 125,7 cm (49.5") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama LH5060UHS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 125,7 cm (49.5") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5060UHS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 125,7 cm (49.5") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5060UHS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 125,7 cm (49.5") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5060UHS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 125,7 cm (49.5") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5060UHS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 125,7 cm (49.5") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5060UHS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 125,7 cm (49.5") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5060UHS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 125,7 cm (49.5") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5060UHS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 125,7 cm (49.5") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5060UHS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 125,7 cm (49.5") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5060UHS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 125,7 cm (49.5") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5060UHS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 125,7 cm (49.5") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5060UHS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 125,7 cm (49.5") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5060UHS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 125,7 cm (49.5") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5060UHS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 125,7 cm (49.5") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5060UHS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 125,7 cm (49.5") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5060UHS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 125,7 cm (49.5") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5060UHS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 125,7 cm (49.5") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5060UHS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 125,7 cm (49.5") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5060UHS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 125,7 cm (49.5") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
iiyama LH5060UHS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 125,7 cm (49.5") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE7-119494088
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     LH5060UHS-B1AG
EAN/GTIN:
     4948570124091
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
49.5 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Aktiver Displaybereich (B x H)
1095.8 x 616 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
125.7 cm
Horizontaler Scanbereich
28 - 160 kHz
Wiederholfrequenz
60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung, RS-232
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1127.5 mm
Display Tiefe
41 mm
Display Höhe
648 mm
Displaygewicht
12600 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1250 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
760 mm
Paketgewicht
16800 g
Leistungen
Zweck
Universal
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Zertifikate
Zertifizierung
CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
95 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
106 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
ARM
Prozessorfamilie
ARM Cortex
Prozessor
A53
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
2 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell
ARM Mali-G52
Interne Speicherkapazität
16 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Design
Produktdesign
Digitale A-Platine
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 300 mm
Rahmenbreite (unten)
15.5 mm
Rahmenbreite (Seite)
10.6 mm
Rahmenbreite (oben)
10.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 460,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,40*
€ 597,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,57*
€ 589,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,17*
€ 588,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,28*
€ 579,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,73*
€ 548,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
MD CAR1021-B1
ab € 479,63*
Zubehör
Iiyama
MD WLIFT1021-B1
ab € 403,54*
Zubehör
Iiyama
MD WM4040
ab € 63,34*
Zubehör
Iiyama
WM1044-B1
ab € 19,95*
Zubehör
Iiyama
WP D001HU
ab € 142,58*
Zubehör
Iiyama
WP D002C
ab € 160,32*
Zubehör
Iiyama
WP II960A
ab € 311,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.