Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis Zenius Expert Etikettendrucker Wärmeübertragung Farbe Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolis Zenius Expert Etikettendrucker Wärmeübertragung Farbe Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN
Evolis Zenius Expert Etikettendrucker Wärmeübertragung Farbe Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN
Evolis Zenius Expert Etikettendrucker Wärmeübertragung Farbe Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN
Evolis Zenius Expert Etikettendrucker Wärmeübertragung Farbe Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11961732
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     ZN1H0000RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Benutzerfreundliche, kompakte und kostengünstige Lösung

Der Drucker Zenius ist für den einseitigen Druck und die Codierung von allen Arten von Plastikkarten bestimmt

Zenius erzeugt Farboder Einfarbendrucke von Einzelkarten oder Kleinserien mit einer garantiert optimalen Wiedergabe.

Zenius ist ideal für den sofortigen Ausdruck einseitiger Karten:

- Mitarbeiterausweise
- Zutrittskontrollkarten
- Mitgliedsausweise
- Treuekarten / Geschenkkarten
- Fahrausweise

Verpackungsinhalt:

- Drucker
- CD-ROM mit Druckertreiber, Bedienungsanleitungen
- Wartungskit
- USB-Kabel
- Netzteil und Netzkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 65 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 70 %
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Leistungen
Speicherkapazität
16 MB
Zertifizierung
CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KCC ErP 2009/125/CE RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Mitgelieferte Software
Evolis Premium Suite cardPresso XXS Lite
Treiber enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Rot
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.71 A
Eingangsstrom
1.8 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
3300 g
Papierhandhabung
Unterstützte Papierbreite
53.98 mm
Maximale Medienlänge
85.60 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Druckqualität (Schwarz, Normal)
300 DPI
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Farbe
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 708,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,91*
€ 915,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,76*
€ 906,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,63*
€ 895,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,15*
€ 878,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,82*
€ 843,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
A5003
ab € 20,15*
Zubehör
Evolis
A5004
ab € 5,79*
Zubehör
Evolis
A5008
ab € 87,93*
Zubehör
Evolis
A5070
ab € 13,65*
Zubehör
Evolis
ACL003
ab € 53,72*
Zubehör
Evolis
ACL002
ab € 25,35*
Zubehör
Evolis
C2501
ab € 27,44*
Zubehör
Evolis
C2511
ab € 8,89*
Zubehör
Evolis
C4002
ab € 33,28*
Zubehör
Evolis
C4512
ab € 12,01*
Zubehör
Evolis
C4522
ab € 13,72*
Zubehör
Evolis
C8001
ab € 62,80*
Zubehör
Evolis
S10084
ab € 300,79*
Zubehör
Evolis
1455700
ab € 13,39*
Zubehör
Evolis
1454230
ab € 64,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.