Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone SST-SG17B Computer-Gehäuse Cube Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-119988964
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-SG17B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Cube
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Material
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Geeignet für
Gaming
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
158 mm
Max Grafikkarten-Länge
400 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
451 mm
Höhe
286 mm
Gewicht
5780 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
7
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
80,120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter oben
3x 120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Hinten
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
PS2, SFX, SFX-L
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,98*
€ 304,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,39*
€ 300,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,03*
€ 293,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,89*
€ 289,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,48*
€ 261,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.