Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-08-44055 Herst.-Nr.: 08-44055 EAN/GTIN: 4017538160454 |
| |
|
| | |
| Netzwerk-RJ45 Patchkabel-Verlängerung Cat. 8.1 LSZH schwarz 5,0m
High End Patchkabel-Verlängerung Cat. 8.1 S/FTP PIMF 2000 MHz. Für den Einsatz in Rechenzentren (Backbone) und für alle Enthusiasten im Multimedia Bereich. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6 mm | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Kabelstandard | Cat8.1 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupfer | | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet | | Frequenz | 2000 MHz | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 12,79* | € 18,04* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 14,95* | € 20,91* | | | | | 36 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 22,97* | € 31,34* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 29,35* | € 39,63* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 41,84* | € 55,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|