Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN AD004E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN AD004E
ATEN AD004E
ATEN AD004E
ATEN AD004E
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120021845
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     AD004E-AT
EAN/GTIN:
     4710469346521
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Merkmale
Synchronisations-Eingangsimpedanz
600 Ohm
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Einbau
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, UKCA
Ursprungsland
China
Audio
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Gesamte harmonische Verzerrung plus Geräusch (THD+N)
0.01 %
Netzwerk
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IEEE802.3af
Baudrate
19200 Bd
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
154 mm
Gewicht
920 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
312 mm
Höhe des Versandkartons
265 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
1710 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
2
RS-232 port
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,76*
€ 525,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,91*
€ 523,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,03*
€ 505,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,32*
€ 494,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,71*
€ 451,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.