Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tonerkassette Standardkapazität Magenta, 0.7k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tonerkassette Standardkapazität Magenta, 0.7k
Epson Tonerkassette Standardkapazität Magenta, 0.7k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12002545
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050670
EAN/GTIN:
     8715946502809
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Mindestbestellmenge
18 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
C1700
Farbtoner-Seitenleistung
700 Seiten
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
68 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
0.121 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.