Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger MC4 Flachkabeladapter 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger Flachkabeladapter 2 Stk. 0.3m
Schwaiger Flachkabeladapter 2 Stk. 0.3m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120045928
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SOMC4030
EAN/GTIN:
     4004005041859
Holen Sie das Beste aus Ihrer Solarenergieanlage heraus mit dem hochwertigen SCHWAIGER® MC4 Fenster Flachkabeladapter mit 30 cm Länge! Dieser innovative Adapter ermöglicht Ihnen eine mühelose und sichere Verbindung zwischen Ihren Solarmodulen und dem Wechselrichter, während Sie gleichzeitig die Ästhetik Ihres Hauses beibehalten. Das MC4 Fenster Flachkabeladapter wurde speziell entwickelt, um die Herausforderungen der Solarinstallation in Gebäuden zu meistern, bei denen herkömmliche Kabel und Steckverbinder nicht praktikabel sind. Mit seinem flachen, unauffälligen Design kann das Kabel problemlos durch Fenster- oder Türrahmen geführt werden, ohne die Dichtung zu beschädigen oder Löcher bohren zu müssen. Dank seiner großzügigen Länge von 30 cm haben Sie genügend Spielraum, um die optimale Positionierung der Solarmodule zu gewährleisten. Der Adapter verfügt über zuverlässige MC4-Steckverbinder, die eine stabile und sichere Verbindung gewährleisten. Die Stecker sind wetterfest und UV-beständig, was eine langfristige und zuverlässige Nutzung in allen Wetterbedingungen gewährleistet. Darüber hinaus sorgt das qualitativ hochwertige Flachkabel für eine minimale Signalverluste und eine effiziente Stromübertragung. Die Installation des MC4 Fenster Flachkabeladapters ist denkbar einfach. Sie müssen lediglich das Flachkabel durch einen Fensterspalt oder eine andere geeignete Öffnung führen, die MC4-Stecker an den Solarmodulen und dem Wechselrichter anschließen und schon kann Ihre Solaranlage in Betrieb gehen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Verbindungstyp
MC4
Merkmale
Produkttyp
Adapter
Hauptmaterial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Wetterfestigkeit
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Einfache Installation
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.3 m
Breite
480 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
280 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.