Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger MC4 4in1 Adapter Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger Adapter 4in1 Set
Schwaiger Adapter 4in1 Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120045935
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SOMC4014
EAN/GTIN:
     4004005041873
Entdecken Sie das SCHWAIGER MC4 4in1 Adapter Set - die optimale Lösung, um Ihre Solaranlage zu erweitern und mehrere Solarmodule miteinander zu verbinden. Mit diesem hochwertigen Adapter Set wird Ihre Solarinstallation flexibler und effizienter denn je. Das Schwaiger MC4 4in1 Adapter Set beinhaltet vier innovative MC4-Stecker-Adapter, die es Ihnen ermöglichen, bis zu vier Solarmodule gleichzeitig zu verbinden. Dank dieser intelligenten Lösung sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch Platz und Kosten bei der Verkabelung Ihrer Solaranlage. Die Adapter sind kompatibel mit den gängigen MC4-Steckverbindern und gewährleisten eine zuverlässige und sichere Verbindung zwischen den Solarmodulen und dem Wechselrichter. Die hochwertigen Materialien und die solide Verarbeitung machen die Adapter wetterfest und UV-beständig, wodurch sie für den Innen- und Außeneinsatz gleichermaßen geeignet sind. Mit dem Schwaiger MC4 4in1 Adapter Set wird die Installation Ihrer Solaranlage zum Kinderspiel. Die Handhabung ist denkbar einfach: Schließen Sie bis zu vier Solarmodule an die Adapter an und verbinden Sie sie sicher mit Ihrem System. So können Sie Ihre Solarenergieanlage schnell und unkompliziert erweitern und das volle Potenzial der Sonnenenergie ausschöpfen.

Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Verbindungstyp
MC4
Merkmale
Produkttyp
Adapter
Hauptmaterial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Wetterfestigkeit
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Einfache Installation
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
150 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.