Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger 2er Pack MC4 Montage Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger Schlüssel zur Montage 2er Set
Schwaiger Schlüssel zur Montage 2er Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120045936
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SOMC4002
EAN/GTIN:
     4004005041903
Vereinfachen Sie die Montage Ihrer Solarmodule mit demSCHWAIGER MC4 Montage Schlüssel im 2er Pack. Dieses praktische Set bietet Ihnen die ideale Lösung, um MC4-Steckverbinder sicher und mühelos zu installieren oder zu demontieren. Das Schwaiger MC4 Montage Schlüssel Set enthält zwei hochwertige Montage Schlüssel, die speziell für MC4-Steckverbinder entwickelt wurden. Mit ihrer ergonomischen Form und robusten Konstruktion ermöglichen sie Ihnen eine zuverlässige und komfortable Handhabung. Die Montage Schlüssel passen perfekt auf die MC4-Steckverbinder und gewährleisten eine sichere Verbindung ohne Beschädigung. Das erleichtert die Installation Ihrer Solarmodule erheblich und spart wertvolle Zeit bei der Montage. Das Set ist ideal für den Einsatz in kleinen und großen Solaranlagen geeignet. Ob Sie Ihre bestehende Anlage erweitern oder eine neue Anlage installieren möchten, der Schwaiger MC4 Montage Schlüssel wird Ihnen dabei eine wertvolle Hilfe sein.

Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Verbindungstyp
MC4
Merkmale
Produkttyp
Montagewerkzeug
Hauptmaterial
Kunststoff
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
20 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.